Schneider Electric - MODULO 32 SALIDA 24V 0,1A 1xALTA DENSIDAD

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - MODULO 32 SALIDA 24V 0,1A 1xALTA DENSIDAD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 24...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXDDO3202K

Ref.Sonepar

115644

EAN

3595863910476

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

32

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

sí

Consumo potencia:

3.6 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

0.65 mA

Tensión de entrada permitida:

19...30 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.1 A

Tensión de salida permitida:

19...30 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

1.2...1.2 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

33 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

150 mm

Este módulo de salida de transistor discreto es parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos comunes de entrada/salida y comunicaciones, fuentes de alimentación y racks para Modicon M340 y Modicon M580. Este producto se compone de 32 canales de salida y se suministra con 24V CC (positivo). Este producto cumple con los requisitos de tratamiento TC (tratamiento para todos los climas) y puede operar a temperaturas que van desde 0°C a +60°C/32°F a 140°F. Los módulos Modicon X80 proporcionan un entorno único para la implementación de módulos de I/O en arquitecturas de automatización al reducir el inventario de repuestos, el mantenimiento y los costos de capacitación. Los tipos de protección son la protección contra inversión de polaridad, la protección contra cortocircuito externo, la protección contra sobrecargas y la protección contra sobretensión. Este producto recibió la clasificación IP20 y ofrece 289176 horas de tiempo medio entre fallos. Este módulo discreto tiene un peso de 0.110kg y unas dimensiones de 32x100x86mm. Este producto satisface las necesidades de nuestros clientes, desde infraestructura inteligente, agua y aguas residuales, productos empaquetados para el consumidor, minería, metales minerales, centros de datos y generación de energía. Este producto está certificado por CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Merchant Navy y cumple con los estándares EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2. Este módulo es compatible con los PLC Modicon M340, M580 (E/S local o remota) con un conector de 40 vías. El producto debe instalarse en el rack y fijarse con 2 tornillos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric