Schneider Electric - Módulo alimentación auxiliar comunicador
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CC - 19.2...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de entrada CC - 0.4 A
Tensión de salida a CC - 5.25...5.25 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
STBCPS2111K
Ref.Sonepar
226503
EAN
3595863949223
Tensión de entrada a CC:
19.2...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
0.4 A
Tensión de salida a CC:
5.25...5.25 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
1.2 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
18.4 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


