Schneider Electric - Módulo antiparasitario para D40A hasta D65A RC 24-48V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC - 24...48 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LAD4RC3E
Ref.Sonepar
769448
EAN
3389119410168
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
24...48 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...48 V
Con indicación LED:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


