Schneider Electric - Módulo base, Harmony XV6, torre de luz modular de Ø60 mm, base de 24 V CA/CC con adaptador de montaje en pared, Gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo base, Harmony XV6, torre de luz modular de Ø60 mm, base de 24 V CA/CC con adaptador de montaje en pared, Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión de abrazadera con resorte

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XV6C21BL

Ref.Sonepar

1271570

EAN

3606487129707

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión de abrazadera con resorte

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Otros

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Este módulo base es parte de la gama Harmony XV6, que incluye luces de torre modulares de Ø 60 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Se conecta a lentes, a un módulo de sonido y a varios módulos de luz para formar una torre de iluminación completa (hasta 5 unidades). El módulo base XV6C21BL se alimenta a 24 V CA/CC. Cuenta con terminales de inserción para la conexión eléctrica. Con un diseño simple y modular, esta base permite una fácil instalación con un módulo de sonido y módulos de luz para crear una torre de luz completa. Esta base de luz de torre está diseñada para la conectividad con el adaptador de montaje en pared como montaje. Es resistente a impactos, polvo, agua y vibraciones gracias a su clasificación IP65 (tubo o fijación directa), lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Fabricado en policarbonato de color gris oscuro y la base está equipada con un adaptador y una tapa. Las torres de señalización modulares Harmony XV6 son unidades de señalización visual o sonora utilizadas para indicar, en 360°, los distintos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar módulos de iluminación y un módulo de sonido para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. La gama Harmony XV6 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric