Schneider Electric - Módulo base, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, base con conector USB, adaptador y tapa, gris - XVB7C51

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo base, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, base con conector USB, adaptador y tapa, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Otros

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7C51

Ref.Sonepar

1273937

EAN

3606487129264

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Otros

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Este módulo base es parte de la gama Harmony XVB7, que incluye luces de torre modulares de Ø 70 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Se conecta a lentes de balizas, a un módulo de sonido y a varios módulos de iluminación para formar una torre de iluminación completa (hasta 5 unidades). El módulo base XVB7C51 está alimentado por 5 V CC y equipado con una conexión USB 2.0 tipo C. Con un diseño simple y modular, esta base permite una fácil instalación con un módulo de sonido y módulos de luz para crear una torre de luz completa. Esta base para torreta luminosa está diseñada para la conectividad con el protocolo Modbus. Cuenta con protección contra extracción del cableado. Es resistente a impactos, polvo, agua y vibraciones gracias a sus clasificaciones IP66 o IP65 (tubo o fijación directa), lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Fabricada en policarbonato gris oscuro, la base incluye un adaptador y una tapa. Mide 95 mm de alto (sin la tapa), tiene un diámetro de 70 mm y pesa 180 g. Las torres de señalización modulares Harmony XVB7 son unidades de señalización visual o sonora utilizadas para indicar, en 360°, los distintos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar módulos de iluminación y un módulo de sonido para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. Harmony XVB7 ofrece una amplia gama de selección de voltaje y opciones de montaje flexibles con funciones visuales y audibles. La gama Harmony XVB7 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric