Schneider Electric - Módulo bloque terminal LXM28 cable 0,5m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo bloque terminal LXM28 cable 0,5m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 0...0 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Número de entradas digitales - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M1C13

Ref.Sonepar

243368

EAN

3606480735936

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

12

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Consumo potencia:

1.1 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

0 mA

Tensión de entrada permitida:

0...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Otros

Intensidad de salida:

0 A

Tensión de salida permitida:

0...24 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...0 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

87 mm

Altura:

52 mm

Profundidad:

146 mm

LXM28 IO terminal block module with connection cable 0,5m for CN1 I/O interface. Clase de accesorio: accesorio de conexión - tipo de producto o componente: bornero - composición del kit: 1 cable de conexión, 1 terminal block module para I/O signal connection - compatibilidad de la gama: Lexium 28 - destino de accesorio/componente: servomotor. Beneficios: Lexium 28 y Lexium BCH2, la combinación de servomotores optimizados para toda solución de control de movimiento:.. Aplicaciones: ¡Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de máquinas!..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric