Schneider Electric - Módulo control batería 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 24...28.8 V
Frecuencia primaria - 0...0 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 23.5...28.3 V
Frecuencia secundaria - 0...0 Hz
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4133 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ABL8BBU24200
Ref.Sonepar
107042
EAN
3389119406826
Intervalo de tensión primaria:
24...28.8 V
Frecuencia primaria:
0...0 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
23.5...28.3 V
Frecuencia secundaria:
0...0 Hz
Potencia efectiva de salida:
0 W
Potencia aparente de salida:
0 VA
Interfaz USB:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
no
Tipo de tensión:
CC
Altura:
125 mm
Anchura:
60 mm
Profundidad:
160 mm
Peso:
0.5 kg
Tiempo de transición para carga total:
0 min
Control de red:
no
Tecnología ISV:
Fuera de línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
0 %
Factor de potencia de salida:
0
Eficiencia general:
0 %
Eficiencia en modo ecológico:
0 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
no
Función de apagado automático:
no
Conexión de entrada:
Otros
Número de conexiones de salida C13:
0
Número de conexiones de salida C19:
0
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


