Schneider Electric - Módulo de activación / desactivación para unidades diámetro 30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de botón - Alto
Color del botón - Amarillo
Lentes de tipo de construcción - Rectangular
Diámetro de orificio - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9001K85
Ref.Sonepar
450977
EAN
785901513544
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de botón:
Alto
Color del botón:
Amarillo
Lentes de tipo de construcción:
Rectangular
Diámetro de orificio:
31 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Otros
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


