Schneider Electric - Módulo de alarma / diferenciación de fallos SDx GV4 - GV4ADM1111

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de alarma / diferenciación de fallos SDx GV4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 2

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 2

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV4ADM1111

Ref.Sonepar

789128

EAN

3606481166753

Número de contactos de inversión:

2

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

2

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

5 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Montaje lateral

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TeSys GV4 auxiliary contact block, for multifunction motor circuit breakers GV4PEM, GV4PB. 2NO/NC fault signalling contacts, each NO/NC can perform one of 8 SD alarm or fault status (overload alarms, overload trip, jam, phase unbalance, long start, ground fault). The function of each NO/NC is selectable by a dial, a third dial is available to select the cooling time before automatic restart. Rated for operation up to 5A/250V AC and DC. To be installed on right-hand side of the circuit breaker (2 blocks mounting possible), connection by spring terminals. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric