Schneider Electric - Módulo de alimentación + base, 24 V CC, Bus y campo, endurecido, Modicon Edge I/O NTS - NTSPFB1002HK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de entrada CC - 10.5 A
Tensión de salida a CC - 24...24 V
Tipo de tensión de salida - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NTSPFB1002HK
Ref.Sonepar
1261726
EAN
3606486878132
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
10.5 A
Tensión de salida a CC:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máx. de salida CC:
10.5 A
Redundancia:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


