Schneider Electric - Módulo de alimentación externa 200/240V - LV454444
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Primera tensión de salida a CC - 22.8...25.2 V
Intensidad máx. de salida 1 - 1 A
Tensión secundaria regulable - no
Prueba de cortocircuito - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV454444
Ref.Sonepar
552327
EAN
3606481190963
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Primera tensión de salida a CC:
22.8...25.2 V
Intensidad máx. de salida 1:
1 A
Tensión secundaria regulable:
no
Prueba de cortocircuito:
sí
Tensión de alimentación nominal a CA 50 Hz:
170...264 V
Tensión de alimentación nominal a CA 60 Hz:
170...264 V
Tensión de salida estabilizada:
sí
Consumo potencia:
4.2 VA
Salida de potencia:
24 W
Estabilizado:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared:
no
Versión modular:
sí
Altura integrada:
90 mm
Montaje directo posible:
sí
Anchura:
108 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
67.5 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP3X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


