Schneider Electric - Módulo de Batería, Schneider Boost, Li-ion, 3,456 kWh, 60 Ah, 58 Vdc, 0,5C - BATB3KEU3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima entrada DC - 57.6 V
Intensidad máx. de entrada CC - 30 A
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de salida CC - 30 A
Tipo de batería - Iones de litio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BATB3KEU3
Ref.Sonepar
1142702
EAN
3606486982549
Tensión máxima entrada DC:
57.6 V
Intensidad máx. de entrada CC:
30 A
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de salida CC:
30 A
Tipo de batería:
Iones de litio
Capacidad nominal de batería:
3.456 kWh
Capacidad utilizable batería:
3.1 kWh
Temperatura ambiente:
-20...55 °C
Intensidad máxima carga de baterías:
30 A
Máxima profundidad de descarga:
90 %
Compatible con energía de emergencia:
no
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Con gestión de carga:
no
Lectura remota:
no
Enlazable a red vía Wi-Fi:
no
Interfaz USB:
no
Interfaz de comunicación de internet con Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Con interfaz de comunicación CANOpen:
sí
Transmisión de datos vía WLAN:
no
Transmisión de datos vía Bluetooth:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
795 mm
Altura:
218 mm
Profundidad:
218 mm


