Schneider Electric - Modulo de entrada para TransferPacT, proteccion ante incendio 230VAC permanentes - TPCDIO13

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Modulo de entrada para TransferPacT, proteccion ante incendio 230VAC permanentes

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPCDIO13

Ref.Sonepar

1286850

EAN

3606481066039

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

0 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPCDIO13 es un módulo de entrada utilizado como accesorio de señalización. Se suministra 230VAC @50/60Hz con corriente máxima de entrada 10mA, señal constante para protección contra incendios La señal de protección contra incendios puede transferir el conmutador de redes (ATSE) a la posición de apagado cuando hay una emergencia de incendio y también protege la continuidad de la alimentacion energética para cargas críticas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric