Schneider Electric - Modulo de entrada para TransferPacT, proteccion ante incendio contacto seco - TPCDIO14

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Modulo de entrada para TransferPacT, proteccion ante incendio contacto seco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión por cable, sin cable

  • Modelo - Montaje superior

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPCDIO14

Ref.Sonepar

1139108

EAN

3606481066046

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPCDIO14 es un módulo de entrada utilizado como accesorio de señalización. Se proporciona señal de pulso de 24 V CC para protección contra incendios. La señal de protección contra incendios puede transferir el conmutador de redes (ATSE) a la posición de apagado cuando hay una emergencia de incendio y proteger la continuidad de la alimentacion energética para cargas críticas.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric