Schneider Electric - Módulo de fuente de alimentación X80 100-240VAC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 100...240 V
Tensión de entrada a CC - 0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz - 1.04 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXCPS4002
Ref.Sonepar
321683
EAN
3606480927560
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
100...240 V
Tensión de entrada a CC:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
1.04 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
1.04 A
Intensidad máx. de entrada CC:
0 A
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Tensión de salida a CA 50 Hz:
3.3...24 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
3.3...24 V
Tensión de salida a CC:
0...0 V
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
4.5 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
4.5 A
Intensidad máx. de salida CC:
4.5 A
Salida de potencia:
40 W
Redundancia:
sí
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura:
68 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


