Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT 2 NO+1 NC alarma de retardo GS - TPCDIO17

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT 2 NO+1 NC alarma de retardo GS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión por cable, sin cable

  • Modelo - Montaje superior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPCDIO17

Ref.Sonepar

917385

EAN

3606481066077

Número de contactos de inversión:

3

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPCDIO17 es un módulo de salida utilizado como accesorio de señalización. Este módulo funcional es un contacto auxiliar para el arranque del generador y la señal de alarma. La corriente operativa nominal (Ie) es de 5 A a 250 V CA/30 V CC. La señal de arranque evita el arranque en seco del motor al requerir que el grupo electrógeno alcance la tensión de salida adecuada. Se puede ejecutar durante la configuración de enfriamiento, cuando la fuente normal se restaura y la carga se vuelve a transferir a dicha fuente. La señal de alarma de salida informa al usuario en caso de una alarma crítica que incluye rotación de fase/errores de transferencia/microinterruptor cerrado/error interno. El condensador es para el arranque del motor retardado que funcionará antes del arranque del grupo electrógeno, sin importar si hay o no 24 V CC externos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric