Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT control remoto voluntario

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT control remoto voluntario

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 3

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión por cable, sin cable

  • Modelo - Montaje superior

  • Método de montaje - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPCDIO08

Ref.Sonepar

882109

EAN

3606481066008

Número de contactos de inversión:

3

N° contactos normalmente abiertos:

3

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPCDIO08 es un módulo de entrada utilizado como accesorio de señalización. Este módulo funcional tiene 3 entradas de contactos secos para transferencia voluntaria (control remoto) a la fuente o forzar a la posición abierto. La señal de transferencia voluntaria puede transferir el conmutador de redes (ATSE) a una fuente normal o alternativa en función de los requisitos. Se omitirá si la fuente de destino pierde energía. La señal de forzar a posición abierto (OFF) transfiere el conmutador de redes (ATSE) a la posición de abierto (OFF).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric