Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT salida LS AW

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de función TransferPacT salida LS AW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 3

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión por cable, sin cable

  • Modelo - Montaje superior

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TPCDIO05

Ref.Sonepar

909454

EAN

3606481065971

Número de contactos de inversión:

3

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

1

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión por cable, sin cable

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

TPCDIO05 es un módulo de salida utilizado como accesorio de señalización. Este módulo funcional es un contacto auxiliar para deslastre de carga y salida de señalización de estado. La corriente operativa nominal (Ie) es de 5 A a 250 V CA/30 V CC. La señal de deslastre de carga puede desconectar algunas cargas no críticas cuando el conmutador de redes (ATSE) está alimentando desde la fuente Alternativa. Un contacto seco de "estado" activará la señal cuando el conmutador de redes no esté en automático o se pierda energía en las dos fuentes. La señal desaparecerá cuando el conmutador de redes vuelva a Auto o haya energía disponible.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric