Schneider Electric - MÓDULO DE INTERFAZ SERIE BSCM MODBUS 3 DISPOSITIVOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - no
Fast Ethernet - no
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 3
Número de puertos de 10 Mbps de ST - 0
Número de puertos de 10 Mbps de SC - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV434224
Ref.Sonepar
1179677
EAN
3606487034896
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
3
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos de 10 Mbps de SC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 100 Mbps VF-45:
0
Número de puertos 100 Mbps MT RJ:
0
Número de otros puertos:
0
Número de ranuras de módulo:
1
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
sí
Número máximo de dispositivos apilables:
12
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
102 mm
Anchura:
71 mm
Profundidad:
18 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


