Schneider Electric - Módulo de luz, Harmony XV6, torreta modular de Ø60 mm, lente blanca, intermitente - XV6C57

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de luz, Harmony XV6, torreta modular de Ø60 mm, lente blanca, intermitente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz parpadeante

  • Frecuencia de repetición ajustable - sí

  • Color - Otros

  • Diámetro exterior - 60 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XV6C57

Ref.Sonepar

1271374

EAN

3606487129967

Función:

Luz parpadeante

Frecuencia de repetición ajustable:

sí

Color:

Otros

Diámetro exterior:

60 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Este módulo de iluminación es parte de la gama Harmony XV6, que incluye luces de torre modulares de Ø 60 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Este módulo de luz blanca está diseñado como una unidad de iluminación que se conecta a una base y a otros módulos de luz o sonido para formar una torre de luz completa. El módulo de luz XV6C57 funciona con 24 V CA CC y cuenta con un LED de bajo consumo que emite una señal de luz intermitente. Con un diseño simple y modular, esta unidad permite una fácil instalación con una unidad base para crear una torre de luz completa. Su LED de bajo consumo maximiza el brillo y minimiza el consumo de energía. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP65, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Las torres de señalización modulares Harmony XV6 son unidades de señalización visual o sonora utilizadas para indicar, en 360°, los distintos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Se pueden ensamblar otros módulos de luz, módulos de base y módulos audibles para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. Harmony XV6 ofrece una amplia gama de selección de voltaje y opciones de montaje flexibles con funciones visuales. La gama Harmony XV6 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric