Schneider Electric - Módulo de luz, Harmony XV6, torreta modular de Ø60 mm, lente naranja, luz fija
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Frecuencia de repetición ajustable - no
Color - Naranja
Diámetro exterior - 60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XV6C25
Ref.Sonepar
1271343
EAN
3606487129837
Función:
Luz continua
Frecuencia de repetición ajustable:
no
Color:
Naranja
Diámetro exterior:
60 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
21.6...26.4 V
Tensión de funcionamiento con CC:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


