Schneider Electric - Módulo de protección diferencial auxiliar Vigi NSX250 4P 440-550VCA 0,03-10A - LV429495
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 440...550 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...550 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 4000 ms
Retardo ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV429495
Ref.Sonepar
842517
EAN
3606481298614
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
440...550 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
440...550 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
4000 ms
Retardo ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
550 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


