Schneider Electric - Módulo de protección diferencial auxiliar Vigi NSX400/630 3P 220-440VCA 0,3-30A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 200...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 200...440 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación - 4000 ms
Retardo ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LV432464
Ref.Sonepar
875413
EAN
3606481298652
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
200...440 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
200...440 V
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.03...30 A
Tiempo máx. de retardo de activación:
4000 ms
Retardo ajustable:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
440 V
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


