Schneider Electric - Módulo de salida analógica M580 HART 4 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 4
Entrada analógica configurable - no
Salida analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMEAHO0412
Ref.Sonepar
913084
EAN
3606480692321
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
4
Entrada analógica configurable:
no
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Resolución de las salidas analógicas:
15 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión PCB
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
29 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


