Schneider Electric - Módulo de salida discreta + base, 16 salidas, 24 V CC, 500 mA, fuente, protegido, 1 cable, Modicon Edge I/O NTS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 0
Número de salidas digitales - 16
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
28 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NTSDDO1602K
Ref.Sonepar
1302043
EAN
3606486877715
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
20.4...28.8 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
16
Salida digital configurable:
no
Tipo de salida digital:
Transistor
Intensidad de salida:
8 A
Tensión de salida permitida:
24...24 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte/tornillos
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0.11...0.11 ms
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
sí
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
sí
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Anchura:
15 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


