Schneider Electric - Módulo de salida discreta CC M340 64 SD TRT 24V DC LogPos 2x40P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de salidas digitales - 64
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXDDO6402KC
Ref.Sonepar
860315
EAN
3606480927836
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de salidas digitales:
64
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Consumo potencia:
6.85 W
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Otros
Intensidad de salida:
0.1 A
Tensión de salida permitida:
19...30 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
1.2...1.2 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Otros
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Otros
Anchura:
115 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
40 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


