Schneider Electric - Módulo de salida M340 08SD Relé 125V DC / 250V AC (20P)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 250...250 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 250...250 V
Tensión de alimentación DC - 125...125 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de entradas digitales - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXDRA0815
Ref.Sonepar
611006
EAN
3606481275608
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
250...250 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
250...250 V
Tensión de alimentación DC:
125...125 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de entradas digitales:
0
Número de salidas digitales:
8
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
sí
Consumo potencia:
3.6 W
Intensidad de entrada en la señal 1:
0.65 mA
Tensión de entrada permitida:
125...250 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
2 A
Tensión de salida permitida:
125...250 V
Tipo de tensión de salida:
CA/CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
sí
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...10 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
33 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


