Schneider Electric - Módulo de salida M340 16ED 240V AC SUPERVISED (20P)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de salida M340 16ED 240V AC SUPERVISED (20P)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 200...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 200...240 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de entradas digitales - 16

  • Número de salidas digitales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXDAI1615

Ref.Sonepar

321684

EAN

3606489485023

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

200...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

200...240 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

5 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

3 mA

Tensión de entrada permitida:

85...132 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Tipo de salida digital:

Ninguno

Tensión de salida permitida:

85...132 V

Tipo de tensión de salida:

CA

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

10...20 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

33 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

150 mm

Módulo de salida M340 16ED 240V AC SUPERVISED (20P)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric