Schneider Electric - Módulo de seguridad, automatización de seguridad Harmony, monitoreo de velocidad cero con retardo de tiempo, 48-240 V CA/CC, tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 48...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 48...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPSUVN31AP
Ref.Sonepar
814513
EAN
3606482034068
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Con abrazaderas desmontables:
sí
Entradas de evaluación:
2 canales
Función de control de la velocidad de rotación:
no
Función de control de parada:
sí
Frecuencia de funcionamiento nominal:
60...500 Hz
Con circuito de realimentación:
no
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:
1
Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:
0
Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:
2
Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:
0
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Con autorización para BG BIA:
sí
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


