Schneider Electric - Módulo de sonido, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, 2 tonos, plateado

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de sonido, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, 2 tonos, plateado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Tono continuo/tono de impulsos

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Color - Otros

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7C9SQ

Ref.Sonepar

1273935

EAN

3606487129622

Función:

Tono continuo/tono de impulsos

Diámetro exterior:

70 mm

Color:

Otros

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

21.6...26.4 V

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tono ajustable:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Ruido:

102 dB

Este módulo audible es parte de la gama Harmony XVB7, que incluye luces de torre modulares de Ø 70 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Este timbre de dos tonos está diseñado como una unidad audible que se conecta a una base y a varios módulos de luz para formar una torre de luz completa. El módulo audible XVB7C9SQ se alimenta a 24 V CA/CC. Su patrón de sonido es continuo o intermitente, y su nivel acústico se puede ajustar de 88 dB a 102 dB. Con un diseño simple y modular, esta unidad permite una fácil instalación con una unidad base y módulos de luz para crear una torre de luz completa. Este zumbador, con un rango de frecuencia de entre 88dB y 102dB, junto con el sonido omnidireccional de 360°, garantiza alertas claras sobre estados críticos de la máquina, incluso a distancia. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Fabricado en policarbonato de color plata, pesa 81g. Las torres de señalización modulares Harmony XVB7 son unidades de señalización visual o sonora utilizadas para indicar, en 360°, los distintos estados de una máquina o instalación. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Los módulos de iluminación y los módulos base se pueden ensamblar para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. Harmony XVB7 ofrece una amplia gama de selección de voltaje y opciones de montaje flexibles con funciones visuales y audibles. La gama Harmony XVB7 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric