Schneider Electric - Módulo de sonido, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, sirena editable, gris

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo de sonido, torre de luz modular Harmony XVB7, Ø70 mm, sirena editable, gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Color - Otros

  • Tensión de funcionamiento con CC - 21.6...26.4 V

  • Tipo de tensión - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVB7C9V

Ref.Sonepar

1273936

EAN

3606487129653

Función:

Otros

Diámetro exterior:

70 mm

Color:

Otros

Tensión de funcionamiento con CC:

21.6...26.4 V

Tipo de tensión:

CC

Tono ajustable:

sí

Grado de protección (IP):

IP66

Ruido:

88 dB

Este módulo audible es parte de la gama Harmony XVB7, que incluye luces de torre modulares de Ø 70 mm diseñadas para un fácil montaje por parte del cliente. Esta alarma sonora/de voz personalizable está diseñada como una unidad audible que se conecta a una base y a varios módulos de luz para formar una torre de luz completa. El módulo audible XVB7C9V está alimentado por 24 V CA CC. Admite hasta 16 tonos (con 8 MB de memoria), ofrece un nivel de sonido de 88 dB (A) a 1 metro y es compatible con archivos MP3 y WAV. Esta alarma sonora, con un patrón de voz configurable, garantiza alertas claras para estados críticos de la máquina, a una distancia de 1 metro. Es resistente a impactos, al polvo, al agua y a las vibraciones gracias a su IP66, lo que lo hace ideal para operar en entornos hostiles. Fabricado en policarbonato gris oscuro, cuenta con un conector USB tipo C para programación y pesa 212 g. Este producto cumple con las normas UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 y CSA C22.2 n.º 60947-5-1. Cuenta con el marcado CE y cuenta con las certificaciones cULus, CCC, RCM y UKCA. Los módulos de iluminación y los módulos base se pueden ensamblar para formar una torre de iluminación completa. Para simplificar el montaje, placas de fijación, tubos y soportes están disponibles para comprar por separado. Harmony XVB7 ofrece una amplia gama de selección de voltaje y opciones de montaje flexibles con funciones visuales y audibles. La gama Harmony XVB7 presenta un diseño elegante que incorpora LED de bajo consumo energético para maximizar el brillo y minimizar el consumo de energía.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric