Schneider Electric - Módulo defecto térmico rear remoto - LUFDA10

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo defecto térmico rear remoto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Dispositivo de reinicio

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LUFDA10

Ref.Sonepar

165422

EAN

3389110109849

Tipo de accesorio:

Dispositivo de reinicio

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

módulo de función adicional TeSys U para ser insertado en bases de alimentación avanzadas LUB120, LUB320, LUB380 para indicación de disparo de sobrecarga térmica. Indica el disparo por sobrecarga y el restablecimiento realizado por la almohadilla de control de la base de alimentación o realizado de manera remota. Proporciona un contacto instantáneo de 1 NA con una clasificación de 24-250 V CA/CC de 5 A máx. Requiere una fuente de alimentación externa de 24-240V CA o CC. Para ser insertado en la cavidad de una base de alimentación provista para los módulos auxiliares. Certificado cuando se utiliza en conjunto con una base de energía LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conforme con Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric