Schneider Electric - Módulo defecto térmico rear remoto
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Dispositivo de reinicio
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LUFDA01
Ref.Sonepar
355468
EAN
3389110745313
Tipo de accesorio:
Dispositivo de reinicio
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Módulo de función adicional TeSys U para insertar en las bases de alimentación avanzadas LUB120, LUB320 y LUB380 para la indicación de disparo por protección térmica. Indica el disparo por protección y el rearme realizado desde el teclado de control de la base de alimentación o remotamente. Proporciona un contacto instantáneo 1 NC de 24-250 V CA/CC, 5 A máx. Requiere una fuente de alimentación externa de 24-240 V CA o CC. Para insertar en la abertura de una base de alimentación dispuesta para los módulos auxiliares. Certificado para utilizarse junto con una base de alimentación LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


