Schneider Electric - Módulo E/S LXM32 - VW3M3302

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo E/S LXM32

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VW3M3302

Ref.Sonepar

858549

EAN

3606480409912

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Este producto forma parte de la gama Lexium 32, una oferta de servodrive de movimiento para máquinas de 0.15kW a 7kW. El módulo de E/S adicional proporciona 4 entradas discretas, 2 salidas discretas y 2 entradas/salidas analógicas. Ofrece protección contra la polaridad inversa en la entrada. Está provisto de una terminal de resorte para conexión eléctrica. Pesa 0.45kg. Esta gama es compatible con las unidades servo Lexium 32. Este producto es compatible con Lexium 32M. Lexium 32 es una gama de servomotores con tres o cuatro modelos de servomotores y dos familias de servomotores, además de una selección inteligente de opciones. Servomotores y unidades servo de 0.15 kW a 7 kW para obtener el máximo rendimiento.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric