Schneider Electric - Módulo entrada analógica 4 vías 16 bits
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 0
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
86 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TSXAEZ414
Ref.Sonepar
355583
EAN
3389110604511
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
0
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
no
Entrada, intensidad:
no
Entrada, tensión:
no
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
sí
Entrada, termopar:
sí
Señal de entrada, configurable:
sí
Resolución de las entradas analógicas:
16 Bit
Salida, intensidad:
no
Salida, tensión:
no
Salida, señal configurable:
no
Resolución de las salidas analógicas:
0 Bit
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
sí
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
32 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


