Schneider Electric - Módulo entrada binaria REG-K/8x230 - MTN644692

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN644692

Ref.Sonepar

83432

EAN

3606485011714

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

8

Intervalo de tensión primaria:

0...230 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Entrada binaria KNX REG-K/8x230. Para conectar ocho dispositivos convencionales con salidas CA/CC 230 V a KNX. Con conector de bus integrado y terminales de borne atornillado de complemento. El nivel de tensión de entrada se muestra en cada entrada con un LED amarillo. Un LED verde indica que el dispositivo está listo para operar una vez que se ha cargado la aplicación. Para instalación en rieles DIN TH35, según EN 60715. El bus se conecta utilizando un terminal de conexión de bus. no se requiere un riel de datos. Funciones de software KNX: Función de interruptor, atenuación o control de persianas a través de 1 o 2 entradas. Valores de posicionamiento para control de persianas (8 bits). Límites de pulso con paquetes de 1 - 2 - 4 u 8 bits. Diferenciación entre operación corta/larga. Paquete de inicialización. Envío cíclico. Límites de pulso con paquetes de 2 bytes. Regulador lineal de 8 bits. Función de desactivación. Crear/romper contacto. Tiempo de antirebote. Tensión de entrada: CA 230 V, 50-60Hz. Entradas: 8. Corriente de entrada: CA 12 mA. 0 señal: /igual 160 V. Longitud del cable: máx. 100 m. Ancho del dispositivo: 4 módulos, aprox. 70 mm. Contenido: Con terminal de conexión de bus y cubierta de cables. Color: gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric