Schneider Electric - Módulo entrada binaria REG-K/8x24

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN644792

Ref.Sonepar

107540

EAN

3606485011684

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

4

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Control de LED:

no

Con indicación LED:

sí

Número de entradas de señal:

8

Intervalo de tensión primaria:

0...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Genera tensión de señal:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Entrada binaria KNX REG-K/8x24. Para conectar ocho dispositivos convencionales con salidas de 24 V CA/CC al KNX. Con acoplador de bus integrado y bornes de tornillo enchufables. El nivel de tensión de entrada se muestra en cada entrada con un LED amarillo. Un LED verde indica que el dispositivo está listo para funcionar una vez cargada la aplicación. Para la instalación en carriles DIN TH35 de acuerdo con la norma EN 60715. El bus se conecta mediante un borne de conexión de bus. no es necesario un segmento de datos. Funciones del software KNX: Control de conmutación, regulación o persiana a través de 1 o 2 entradas. Valores de posicionamiento para control de persiana (8 bits). Flancos de pulso con telegramas de 1, 2, 4 u 8 bits. Diferenciación entre pulsación corta/larga. Telegrama de inicialización. Envío cíclico. Flancos de impulsos con telegramas de 2 bytes. Regulador lineal de 8 bits. Deshabilitar función. Interrumpir/hacer contacto. Tiempo de antirrebote. Tensión de entrada: Entradas de 24 V CA/CC: 8. Corriente de entrada: 15 mA CC (30 V), 6 mA CA (27 V). Señal 0: /igual a 11 V. Longitud del cable: máx. 100 m Ancho del dispositivo: 4 módulos, aprox. 70 mm. Contenido: Con terminal de conexión de bus y cubierta de cable. Color: gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric