Schneider Electric - Módulo ES 2 relés 6DI para analizador redondo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 16...16 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 6
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM89M2600
Ref.Sonepar
179526
EAN
3606480701993
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
16...16 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
6
Número de salidas digitales:
2
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
24 mA
Tensión de entrada permitida:
30...30 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Tipo de salida digital:
Relé
Intensidad de salida:
8 A
Tensión de salida permitida:
250...250 V
Tipo de tensión de salida:
CA
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
28 mm
Altura:
112 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


