Schneider Electric - Módulo ES 2AO 4AI para analizador redondo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 4
Número de salidas analógicas - 2
Entrada analógica configurable - sí
Salida analógica configurable - sí
Entrada, intensidad - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSEPM89M0024
Ref.Sonepar
224930
EAN
3606480702006
Número de entradas analógicas:
4
Número de salidas analógicas:
2
Entrada analógica configurable:
sí
Salida analógica configurable:
sí
Entrada, intensidad:
sí
Entrada, tensión:
sí
Entrada, resistencia:
no
Entrada termómetro de resistencia:
no
Entrada, termopar:
no
Señal de entrada, configurable:
no
Salida, intensidad:
sí
Salida, tensión:
sí
Salida, señal configurable:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
28 mm
Altura:
112 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


