Schneider Electric - Módulo extensión 110-240V con 4 entradas - LTMEV40FM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo extensión 110-240V con 4 entradas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Módulo digital

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 100...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 100...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LTMEV40FM

Ref.Sonepar

552228

EAN

3389119404938

Modelo:

Módulo digital

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de entradas analógicas:

0

Número de salidas analógicas:

0

Número de salidas con contacto:

0

Número de salidas electrónicas:

0

Número de entradas digitales:

4

Entradas para conexión de termistor:

no

Entrada para la detección de fugas a tierra:

no

Entrada para sensor analógico de temperatura:

no

Tipo de conexión eléctrica para circuitos de corriente auxiliares y de control:

Conexión roscada

Grado de protección (IP):

IP20

TeSys T es un sistema de gestión de motores que proporciona monitoreo, control y protección total del motor cuando se utiliza con protección contra cortocircuitos y un contactor. TeSys T administra la mayoría de los procesos críticos mientras reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad. TeSys T es un sistema flexible que se integra perfectamente en tu sistema de automatización a través de cinco protocolos de comunicación principales. TeSys T predice lo que sucederá en el proceso, ya que monitorea con precisión la corriente, voltaje y energía en un rango amplio. TeSys T tiene una serie de componentes que aumentan la flexibilidad del sistema. Este módulo de expansión agrega funcionalidades al controlador TeSys T. Añade una medición de tensión entre fases de hasta 690 V nominales y 4 entradas adicionales. El módulo tiene 4 entradas lógicas discretas. Se utiliza de 120 a 240 V CA para alimentar el módulo. El módulo tiene las siguientes certificaciones: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick y CCC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric