Schneider Electric - Módulo extensión M340 bastidor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - sí
Tensión de entrada a CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de entrada a CC - 3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
BMXXBE1000
Ref.Sonepar
192160
EAN
3595863992175
Con alimentación integrada:
sí
Tensión de entrada a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de entrada a CC:
3.3...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CA/CC
Intensidad máxima de entrada CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de entrada CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de entrada CC:
160 A
Tensión de salida a CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de salida a CC:
0...0 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Intensidad máxima de salida CA 50 Hz:
0 A
Intensidad máxima de salida CA 60 Hz:
0 A
Intensidad máx. de salida CC:
160 A
Redundancia:
no
Número de ranuras:
0
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
sí
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
32 mm
Altura:
103.7 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


