Schneider Electric - Módulo K antiparásito LED 12/24V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...24 V
Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4KE1B
Ref.Sonepar
840036
EAN
3389110230215
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
12...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
12...24 V
Tensión de funcionamiento con CC:
12...24 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


