Schneider Electric - Módulo K antiparásito LED 220/250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC - 110...250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4KA1U
Ref.Sonepar
928212
EAN
3389110230093
Función:
Elemento RC
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
110...250 V
Tensión de funcionamiento con CC:
110...250 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


