Schneider Electric - Módulo K antiparásito LED 50/129V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 50...129 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 50...129 V
Tensión de funcionamiento con CC - 50...129 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LA4KE1FC
Ref.Sonepar
940071
EAN
3389110536959
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
50...129 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
50...129 V
Tensión de funcionamiento con CC:
50...129 V
Con indicación LED:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


