Schneider Electric - Módulo LED para interruptores/pulsadores, 100-230 V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Rojo
Tipo de portalámparas - Base de conector
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MEG3901-0006
Ref.Sonepar
1202118
EAN
4042811144920
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Rojo
Tipo de portalámparas:
Base de conector
Tensión nominal desde/hasta:
100...230 V
Corriente nominal:
0.0007 A
Consumo eléctrico nominal:
0.7 mA
Requiere conductor neutro:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


