Schneider Electric - Módulo lógico básico KNX

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN676090

Ref.Sonepar

338820

EAN

3606480072932

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2.5

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

En instalaciones KNX, el módulo lógico sirve como dispositivo lógico y de control. Cuenta con 10 módulos lógicos, 10 filtros/temporizador, 8 convertidores y 12 módulos multiplexores. Con 3 pulsadores programables libremente y 3 LED de estado. Se les pueden asignar funciones de control y prueba, y pueden operarse en el dispositivo. Para instalación en rieles DIN TH35, según EN 60715. El bus se conecta utilizando un terminal de conexión de bus. no se requiere un riel de datos. Funciones de software KNX: 10 módulos lógicos (AND, OR, XOR). Cada uno con hasta 8 objetos binarios de entrada y un objeto de salida. Inversión de objetos de entrada y salida. Conversión de paquetes de conmutación de 1 bit en control prioritario de 2 bits. Conversión de paquetes de conmutación de 1 bit en paquetes de valor de 8 bits. Formatos de paquete soportados por módulo: 1 bit, 2 bit, 4 bit, 8 bit, 2 byte. Se puede utilizar un módulo para el formato de 4 bytes. Reenvío/bloqueo de paquetes en una o ambas direcciones usando el objeto de control. Comportamiento de compuerta ajustable. Comportamiento de objetos de control ajustable. Desactivación de salida vía función de compuerta. Comportamiento de envío ajustable. Retraso de envío ajustable. Pulsador y asignación de LED. Los tres pulsadores y los tres LED pueden asignarse libremente con objetos binarios. Comportamiento por LED. Comportamiento por pulsador. Comportamiento después de restablecimiento de bus. Retraso de puesta en marcha del módulo ajustable después de recuperación de tensión de bus. Ancho del dispositivo: 2,5 módulos, aprox. 45 mm. Color: gris claro.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric