Schneider Electric - Módulo LXM32I ECT M12 2DI M8 posición
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V
Tensión de alimentación DC - 0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de entradas digitales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VW3M9109
Ref.Sonepar
747362
EAN
3606480610868
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de entradas digitales:
2
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
0 mA
Tensión de entrada permitida:
0...0 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Tipo de salida digital:
Ninguno
Intensidad de salida:
0 A
Tensión de salida permitida:
0...0 V
Tipo de tensión de salida:
CC
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:
no
Redundancia:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...0 ms
Apto para funciones de seguridad:
no
SIL según IEC 61508:
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Ninguno
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Anchura:
115 mm
Altura:
170 mm
Profundidad:
82 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


