Schneider Electric - Módulo M340 16 entradas 120V CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo M340 16 entradas 120V CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...120 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...120 V

  • Tensión de alimentación DC - 3.3...3.3 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de entradas digitales - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXDAI1604H

Ref.Sonepar

734332

EAN

3595864006444

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...120 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...120 V

Tensión de alimentación DC:

3.3...3.3 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

3.8 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

5 mA

Tensión de entrada permitida:

100...120 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA

Tipo de salida digital:

Ninguno

Intensidad de salida:

0 A

Tensión de salida permitida:

100...120 V

Tipo de tensión de salida:

CA

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

10...20 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

33 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

150 mm

Este módulo de entrada discreta forma parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos de entrada/salida y comunicación comunes, fuentes de alimentación y racks para Modicon M340 y Modicon M580. Este producto está compuesto de 16 canales de entrada y se suministra con 200 a 120V CA. Este producto reforzado puede utilizarse en entornos más severos y funcionar en un rango de temperatura extendido, de -25°C a +70°C/-13°F a 158°F. Los módulos Modicon X80 proporcionan un entorno único para la implementación de módulos de I/O en arquitecturas de automatización al reducir el inventario de piezas de repuesto, el mantenimiento y los costos de capacitación. Tiene un fusible externo por grupo de canal de 0,5 A de tipo protección rápida contra golpes. Este producto tiene la clasificación IP20 y ofrece 1121252 horas de MTBF. Este módulo discreto tiene un peso de 0,115 kg y unas dimensiones de 32 x 100 x 86 mm. Este módulo satisface las necesidades de las aplicaciones de transporte, agua y aguas residuales, productos empaquetados para el consumidor, metales minerales para la minería, generación de energía, energía y químicos y centros de datos. Este producto está certificado por las normas CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, la Armada Comerciante y cumple con las normas EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 1. Este módulo es compatible con los PLC Modicon M340, M580 (E/S local o remota) con un bloque de terminales extraíble de tipo resorte, abrazadera de tornillo o enganche de 20 vías. El producto debe instalarse en el rack y fijarse con 2 tornillos. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric