Schneider Electric - Módulo M340 16 entradas 48V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo M340 16 entradas 48V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 3.3...3.3 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 16

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXDDI1603H

Ref.Sonepar

734335

EAN

3595864025728

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

3.3...3.3 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

16

Número de salidas digitales:

0

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Consumo potencia:

3.6 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

2.5 mA

Tensión de entrada permitida:

48...48 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Ninguno

Intensidad de salida:

0 A

Tensión de salida permitida:

48...48 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

no

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

4...7 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

33 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

150 mm

Este módulo de entrada discreta forma parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos de entrada/salida y comunicación comunes, fuentes de alimentación y racks para Modicon M340 y Modicon M580. Este producto está compuesto por 16 canales de entrada que se suministran con 48V DC (positivo). Este producto reforzado puede utilizarse en entornos más severos y funcionar en un rango de temperatura extendido, de -25°C a +70°C/-13°F a 158°F. Los módulos Modicon X80 proporcionan un entorno único para la implementación de módulos de I/O en arquitecturas de automatización al reducir el inventario de piezas de repuesto, el mantenimiento y los costos de capacitación. Tiene un fusible externo por grupo de canal 0.5A y protección de polaridad inversa tipo protección de soplado rápido. Este producto tiene clasificación IP20 y ofrece 777744 horas de MTBF. Este módulo discreto tiene un peso de 0,115 kg y unas dimensiones de 32 x 100 x 86 mm. Este producto satisface las necesidades de nuestros clientes de infraestructura inteligente, agua y aguas residuales, productos empaquetados para el consumidor, metales minerales para la minería, centros de datos y generación de energía. Este producto está certificado por las normas CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, la Armada Comerciante y cumple con las normas EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Este módulo es compatible con los PLC Modicon M340, M580 (E/S local o remota) con un bloque de terminales extraíble de tipo resorte, abrazadera de tornillo o enganche de 20 vías. El producto debe instalarse en el rack y fijarse con 2 tornillos. Modicon X80 consiste en una plataforma común de módulos compatibles que reduce los costos de mantenimiento y capacitación con las mismas piezas de repuesto en existencia y capacitación exclusiva para diferentes controladores de automatización programables (PAC).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric