Schneider Electric - Módulo M340 8 entradas 24V DC 8 salida 24V DC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Módulo M340 8 entradas 24V DC 8 salida 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 0...0 V

  • Tensión de alimentación DC - 3.3...24 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BMXDDM16022H

Ref.Sonepar

698726

EAN

3595864025186

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

0...0 V

Tensión de alimentación DC:

3.3...24 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

8

Número de salidas digitales:

8

Entrada digital configurable:

sí

Salida digital configurable:

sí

Consumo potencia:

3.7 W

Intensidad de entrada en la señal 1:

3.5 mA

Tensión de entrada permitida:

24...24 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Tipo de salida digital:

Transistor

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

24...24 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Redundancia:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

4...7 ms

Apto para funciones de seguridad:

no

SIL según IEC 61508:

Ninguno

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Ninguno

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Protección contra explosión, categoría para gas:

Ninguno

Protección contra explosión, categoría para polvo:

Ninguno

Anchura:

33 mm

Altura:

100 mm

Profundidad:

150 mm

Este módulo de E/S mixto discreto forma parte de la gama Modicon X80, una oferta de módulos de entrada/salida y comunicación comunes, fuentes de alimentación y racks para Modicon M340 y Modicon M580. Este producto está compuesto por 8 canales de entrada y 8 canales de salida y se suministra con 24V CC. Este producto reforzado puede utilizarse en entornos más severos y funcionar en un rango de temperatura extendido, de -25°C a +70°C/-13°F a 158°F. Los módulos Modicon X80 proporcionan un entorno único para la implementación de módulos de I/O en arquitecturas de automatización al reducir el inventario de piezas de repuesto, el mantenimiento y los costos de capacitación. Este producto tiene clasificación IP20 y ofrece 444196 horas de MTBF. Este módulo discreto tiene un peso de 0,115 kg y unas dimensiones de 32 x 100 x 86 mm. Este producto satisface las necesidades de nuestros clientes de infraestructura inteligente, agua y aguas residuales, productos empaquetados para el consumidor, metales minerales para la minería, centros de datos y generación de energía. Este producto está certificado por las normas CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, la Armada Comerciante y cumple con las normas EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Este módulo es compatible con los PLC Modicon M340, M580 (E/S local o remota) con un bloque de terminales extraíble de tipo resorte, abrazadera de tornillo o enganche de 20 vías. El producto debe instalarse en el rack y fijarse con 2 tornillos.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric